ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

DIN 961スチール10.9プレーン細目ネジ

DIN 961スチール10.9プレーン細目ネジ
10.9六角ボルト 生地 16×35 P1.5

商品番号 006761635

価格はログイン後に表示されます

DIN 961スチール10.9プレーン細目ネジ

商品番号 006761635

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 961, steel 10.9, plain
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M16 x 1.5

長さ (l1)

35 mm

ヘッド高さ (k1)

10 mm

規格

DIN 961

材料

スチール

ネジ締め特性クラス

10.9

表面

プレーン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS24

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ山型

細目ピッチネジ

ネジ山設計

全ネジ

製品クラス

A

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報