特に電気自動車およびハイブリッド車に最適です。
幅広い選択肢
必要不可欠なVDEツールとアクセサリーを収納するツールケース
注意事項
VDEツールは、規定の安全上のすべての注意に準拠しており、最大1,000V (AC)および最大1,500V (DC)の帯電部での作業に適しています。
長さx幅x高さ | 500 x 380 x 87 mm |
アソートメント / セットのピースの数 | 16 PCS |
ツールケース 16ピース(システムケース8.4.1入り)。を含む:
1
x
説明:
1.0 x 5.5 mm
最大1000ボルト(AC)および1500ボルト(DC)の通電中パーツでの作業用
配信済み:
1
x
1
x
VDEスナイプノーズプライヤーDIN ISO 5745 IEC60900 2Cハンドル
VDE絶縁ロングプライヤー 200MM
説明:
200 mm
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
配信済み:
1
x
1
x
説明:
167 mm
Insulated extension for working around live parts
配信済み:
1
x
1
x
説明:
200 mm
Insulated reversible ratchet for working around live parts
配信済み:
1
x
1
x
VDE 3/8ソケット
3/8 VDE絶縁ソケットレンチ ロング8MM
説明:
8mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
配信済み:
1
x
1
x
VDE 3/8ソケット
3/8 VDE絶縁ソケットレンチ ロング10MM
説明:
10 mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
配信済み:
1
x
1
x
VDE 3/8ソケット
3/8 VDE絶縁ソケットレンチ ロング12MM
説明:
12mm
Insulated socket, suitable for working around live parts
配信済み:
1
x
1
x
2ピン電圧テスタープロII LED
TEST-(MULTI-TEST-PROII)-LED-1000V-IP65
説明:
Overvoltage category CAT IV (1,000 V) - suitable for use in electrical installation and servicing work, and for testing hybrid and electric vehicles and photovoltaic systems
配信済み:
1
x
3
x
絶縁キャップ3.5kV
INSUCAP-80MM-3,5KV
説明:
8-14 mm
Supplied in tool case specifically for electrical and hybrid vehicles
配信済み:
3
x
1
x
電圧保護手袋
高電圧グローブM EN60903
説明:
サイズ: 10
最大1000 V/ACの電圧まで作業可能
配信済み:
1
x
1
x
説明:
500 x 380 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み:
1
x