パイプおよび締結クランプ、マルチフィックス
ゴム付きホースバンド 幅15MMX22Φ M6
商品番号 054222 15
EAN 4011231449526
登録して6,000点を超える商品にアクセス
強化タブ
サポートワッシャーにより極端な機械的応力下でもタブの裂傷を防止
ゴムプロファイル
- 振動保護
- 浸水に対する保護
- 吸音性
耐性:
- 摩耗(良)
- 耐候性(優良)
- オゾン(優良)
- 劣化(優良)
- 光(良)
- アルコール(良)
- 酸(良)
- アルカリ溶液(良)
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
エンジンマウント、車体、ビーム、組立部品、機械などのパイプ、ケーブル、ケーブルハーネス、保護パイプ、ホース、その他のラインのクランプおよび固定用
![]() | |
幅 (B) | 15 mm |
公称径 (D) | 22 mm |
フランジ穴 (d1) | M6 |
パイプの中心から穴の中心までの距離 (S) | 22,2 mm |
標準 | DIN 3016 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
ゴムプロファイルの材質 | EPDM |
ゴムプロファイルの色 | 黒 |
ショアA硬度 | 70 |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 120 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。