ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

電気絶縁テープ

電気絶縁テープ
絶縁ビニールテープ 赤 幅15MMX10M

商品番号 0985103

EAN 4011231916967

価格はログイン後に表示されます
電気絶縁テープ

商品番号 0985103

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

配線工事の際、絶縁やケーブル結束時の安全性を確保

VDEテスト : DIN EN 60454-3-1 Type 5準拠


  • 確かな安全性:テスト基準をクリア済み

  • 絶縁耐力 : 最大9 kV

  • 難燃性


安全で使いやすい


  • 高耐引裂性で経年劣化しにくい

  • 柔軟性に優れ高い接着力を発揮


温度変化に対しても素材特性を維持



耐酸性・耐アルカリ性

注意事項

直射日光を避けて使用してください。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

電気ケーブルの絶縁と結束、ケーブルハーネスの安全性確保

化学薬品ベース

アクリレート、軟性PVCフォイル

15 mm

長さ

10 m

厚さ

0,15 mm

最小 / 最大処理温度

-10 まで 30 °C

最小 / 最大温度耐性

0 まで 90 °C

誘電強度/条件

40 kV/mm / IEC 60454‐2に準拠

破断伸び / 条件

170 / IEC 60454‐2に準拠

引張強さ / 条件

30 N/cm² / IEC 60454‐2に準拠

引火性

IEC 60454-2に準拠した自己消火性

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 涼しくて乾燥し、日光が当たらない保管場所、15 - 25°C、元の容器に入れて密閉

耐性

摩耗, 湿度, 腐食

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報