ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マルチホールマジックテープ(バックプレート固定用) 150mm(6")

フックおよびループサポートプレート、マルチホール、安定板( 7506181506)
フックおよびループサポートプレート、マルチホール、安定板 M8-D150MM

商品番号 0586999996

EAN 4062856212316

価格はログイン後に表示されます
マルチホールマジックテープ(バックプレート固定用) 150mm(6")

商品番号 0586999996

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

研磨時の最も要求の厳しい作業に対応します。偏心(ダブルアクション)研磨機専用です。

M8接続ネジ


しっかりと安全に固定



ソフトウレタン成形


滑らかな研磨により、優れた平坦化特性を発揮し、最高の表面仕上げを実現



バランスのとれた曲げ幅


パッドの縁がずれにくく、 塗装面に対して均一に接触



優れた安定性


研磨時の安定した低振動作業を実現



革新的なデザイン


複数の穴により高温化を防止、表面から効率的に塵を排出



時間を節約


マジックテープで簡単に取り付け可能



非常に高い耐久性


長寿命フックにより、5000パッド以上の交換にも対応

注意事項偏心(ダブルアクション)研磨機のみで使用してください。
商品情報

 データシート(X)

用途

カーケア用途での研磨パッドの取り付けに推奨。

直径 (Ø)

150 mm

接着システム

面ファスナー

材料

ポリウレタン

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フラットフォームパッド

フラットフォームパッド 155MM ホワイト ハード

Features a dense cell structure which allows making it a soft, pliable, tough and flexible range for an outstanding finishing on polishing procedures.
x 1 個
フラットフォームパッド

フラットフォームパッド 155MM ブラック ソフト

Features a dense cell structure which allows making it a soft, pliable, tough and flexible range for an outstanding finishing on polishing procedures.