ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

副尺付きノギス

バーニアゲージ(モーメント固定位置付き)
ノギス 150MM クイックロック付き

商品番号 071576 01

EAN 4011231748735

価格はログイン後に表示されます
副尺付きノギス

商品番号 071576 01

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルク固定
  • スレッドテーブル(背面側)

  • ステンレス

  • 定規とノギス(つや消しクロムめっき)

  • 基準面と摺動面の測定

  • ノギスに深さ目盛

  • 洗練されたケースで提供

  • DIN 862
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
最大長さ測定範囲

150 mm

バーニヤスケール(インチ)

1/128インチ

バーニヤスケール

0.05mm

ジョーの長さ

40 mm

DIN

862

標準

DIN 862

製品重量(品目単位)

60,000 g

最小 / 最大長さ測定範囲

0-150 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報