ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

活性剤

シアノアクリレート接着剤用活性剤
クレーブフィックス用 硬化促進剤 150ML

商品番号 089330120

EAN 4053479246086

価格はログイン後に表示されます
活性剤

商品番号 089330120

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

WURTHシアンアクリルベース接着剤の硬化に対する反応促進剤
  • 活性剤はすべての表面に対してお使いいただけます
注意事項

活性剤は、一般的なプラスチックに対して高い親和性があります。ただし、初めてお使いになる場合には、目に触れない場所で、プラスチックが活性剤に対して耐性があることを(予防策として)確認してください。
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
安全データシート

化学薬品ベース

脂肪族炭化水素

濃度

0,7 g/cm³

におい / 香り

特性

透明

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 室温

容積

150 ml

最適な手袋:
 
商品
説明
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 3
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報