リムーバー
丸型プラグコンタクト用リリース工具
ラウンドプラグリリースツール-1502-D3,5MM
商品番号 0713558160
EAN 4046778865669
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ロックラグ付き丸型コネクター用
注意事項
元のZebraリムーバーは、コネクターメーカーとの緊密な協力態勢の下で開発され、最高水準の品質で製造されました。そのため、ハウジングやコネクターの損傷、およびそれに関連する高コストなダウンタイムが生じる心配はありません。
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
コンタクトゲージ | 3.5 |
コンタクト設計 | ピンおよびソケット(例:MATE-N-LOK、RAM) |
スリーブ外径 | 5,0 mm |
スリーブ内径 | 4,4 mm |