クイックアクションシステム: 数秒で接合、連続および安定した空気流
最大1,950リットル/分(69立方フィート/分)の高い空気流量および最大16 bar(232 psi)の動作圧力 。
圧縮空気機器接続の最適な圧縮空気供給および出力利用を可能にします。生産性を向上するとともに、エネルギーにおけるコストを軽減できます。
人間工学に基づいて設計されたロッキングブッシュ
しっかりと握ることができ、滑りを防止します
カップリング力が低いため、片手で扱えます
最低限の力で、簡単で素早く、安全なカップリングおよびデカップリングを実現
気密性がある接合
低いエネルギー消費と高いレベルの効率
硬化スチールニップルおよびロッキングブッシュ
最大の耐荷重性能と長い耐用年数
露出面はクロムめっき、ニッケルめっき、または亜鉛めっきされています
厳しい条件下でも、高い耐腐食性および防錆
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
二面幅 (SW)  | 17mm  |