ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空気工具取り付け具 1500シリーズ

クイックアクションカップリングオスネジ付き、シリーズ1500
エアカプラーPN-S1500-BSPT-ET1/2IN

商品番号 0699111210

EAN 4050641356338

価格はログイン後に表示されます
空気工具取り付け具 1500シリーズ

商品番号 0699111210

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

クイックアクションシステム: 数秒で接合、連続および安定した空気流

最大1,950リットル/分(69立方フィート/分)の高い空気流量および最大16 bar(232 psi)の動作圧力 。


圧縮空気機器接続の最適な圧縮空気供給および出力利用を可能にします。生産性を向上するとともに、エネルギーにおけるコストを軽減できます。



人間工学に基づいて設計されたロッキングブッシュ。


しっかりと握ることができ、滑りを防止します。



カップリング力が低いため、片手で扱えます。


最低限の力で、簡単で素早く、安全なカップリングおよびデカップリングを実現



気密性がある接合。


低いエネルギー消費と高いレベルの効率。



硬化スチールニップルおよびロッキングブッシュ。


最大の耐荷重性能と長い耐用年数。



露出面はクロムめっき、ニッケルめっき、または亜鉛めっきされています。


厳しい条件下でも、高い耐腐食性および防錆。

注意事項
  • 1500シリーズ取り付け具はアジア規格に準拠し、呼び径が7.5 mmです。

  • Euroプロファイルは、2000シリーズに使用可能です。
商品情報

 データシート(X)

用途

機械およびタイヤ作業場、板金工場、金属加工および木工作業でのプロ向け圧縮空気システム

外径 (D)

23 mm

二面幅 (SW)

22mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報