圧着接続付きバットコネクター
圧着コネクター付きバットコネクター
配線端子 ダブルスプライス 1.5-2.50
商品番号 05585162
EAN 4046778096926
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
最小 / 最大ワイヤー断面 | 1.5-2.5 mm² |
長さ | 18 mm |
材料 | 青銅 |
表面 | スズめっき |
最小ワイヤー断面 | 1,5 mm² |
最大ワイヤー断面 | 2,5 mm² |