ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 130度(7501030801)
HSSドリル DIN338 2.2X53 MM
ZEBRA

商品番号 0624000220

価格はログイン後に表示されます

DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

商品番号 0624000220

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。

精密な穴あけ


ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、精密な穴あけを確実に行うことができます。



セルフセンタリング


対角線方向の研磨により、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。



長い耐用年数


HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます。

通知Ø 13.0mmのドリルシャンクがØ 12.7mmに縮小されています。

ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください。
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
適用領域スチール用

適合機械タイプ

ドリル
コードレスドライバー
台座ドリル機

処理予定材料

スチール
鋳鉄

品質

ZEBRAプレミアム

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

2,2 mm

長さ (l1)

53 mm

チップフルート長さ (l2)

27 mm

シャンクスタイル

平行

表面

気化

切断材

HSS

チップの角度

130 度

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

3/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

4/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

2/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

3/4ポイント

適合フライス穴あけセンター(ポイントシステム)

1/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

850 N/mm²

材料サブグループ

汎用構造用鋼
非合金焼き戻しスチール
鋳鉄
可鍜鋳鉄
可鍛鋳鉄
マグネシウム合金
銅、低合金
真ちゅう、ショートチッピング
真ちゅう、ロングチッピング
プラスチック、デュロプラスチック
プラスチック、熱可塑性プラスチック

その他のアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
切削油およびドリル油 CUT+COOL

カッティングオイル CUT-COOL 400ML

機械加工作業用のマルチ切削油