ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

安全ネジ、丸なべ頭

ISO 7380-1ステンレススチールA2プレーンと類似
キャップヘックスローブボルト A2ステン M6X12

商品番号 02846 12

価格はログイン後に表示されます

安全ネジ、丸なべ頭

商品番号 02846 12

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7380-1ステンレススチールA2プレーンと類似、TXドライブおよび終結ピン付き
  • 学校、病院、博物館、閉鎖機関、刑務所、および安全施設に取り付けるのに最適です。

  • 破壊行為によって外れにくいように作られています。

  • また、ステンレススチールA2素材によって作成されているため、屋外での使用にも適しています。
通知

取り付け、取り外しには特殊工具が必要です。
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
安全スイッチと安全システムを脱落から守るメカニカルエンジニアリング。安全なキャビネットとスイッチキャビネットを確保するエレクトロニクス。

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

12 mm

ヘッド径 (dk)

10,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3 mm

規格

ISO 7380-1に類似

材料

ステンレススチールA2

ネジ締め特性クラス

070

表面

プレーン

ROHS互換

はい

ヘッドタイプ

HRD

ドライブタイプ

安全ピン付きTX

内部ドライブ

TX30+P

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

ネジ山型

標準メートルネジ

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報