ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

パッキン

パッキン
スチールシールワッシャー 14X19 三菱

商品番号 0464133001

EAN 4045727838303

価格はログイン後に表示されます
パッキン

商品番号 0464133001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個
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
内径 (d1)

14 mm

外径 (d2)

19 mm

厚さ (b)

2,2 mm

材料

亜鉛

適合自動車メーカー

クライスラー, ヒュンダイ, 起亜, 三菱

互換準拠

Chrysler: MD050317, Hyundai: 21513-21000, KIA: 2151321000, Mitsubishi: MD050317

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報