設計:ミリ
- 規格:DIN 3110/ISO 1085
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッド
- 形状:15°オフセット、丈夫なヘビーデューティーヘッド
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
二面幅 | 14x15mm |
長さ (L) | 185 mm |
ジョーの厚さ (a) | 6 mm |
レンチヘッドの外寸 (b1) | 31 mm |
レンチヘッド2の外寸 (b2) | 33,5 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。