ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラチェットコンビネーションレンチ

ラチェットコンビネーションレンチ、保持リング
コンビラチェット 14MM

商品番号 071426514

EAN 4052712507618

価格はログイン後に表示されます
ラチェットコンビネーションレンチ

商品番号 071426514

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

保持リングにより、レンチからファスナーが滑ることを防止

設計:ミリ、ストレート



ドライブ:保持リング付きPOWERDRIV複六角リングエンド、細歯、時計回りおよび反時計回りに動かせるリバースレバー付き72歯、回転角度5°


高い締め付けトルクが得られる頑丈なラチェット工具



規格:DIN 899準拠の最大トルク



素材:クロムバナジウム鋼



表面:

基本部本体はクロムメッキ、つや消しサテン仕上げ、リングは黄色のニッケルメッキ



形状:ジョー角度15°、角度15°、つや消しニッケルメッキのリング

注意事項

注意事項:特殊工具であるため、リング側は限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
オープンエンドでボルトを緩め、リングエンドのラチェット機構で締め付け

二面幅 (SW)

14mm

長さ (L)

191 mm

想定用途、6面 / 12面メトリック

14mm

ジョーの厚さ (a1)

6,8 mm

リング厚さ (a2)

9 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

28,8 mm

リングの外径 (d)

27 mm

最大トルク (F max.)

131 Nm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報