Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
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
二面幅 (SW) | 14mm |
長さ (L) | 190 mm |
ジョーの厚さ (a1) | 9 mm |
リング厚さ (a2) | 6,1 mm |
ジョーの幅(外側) (b1) | 29,3 mm |
リングの外径 (d) | 25,9 mm |
最大トルク (F max.) | 128 Nm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |