ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

車体シーリングプラグ

車体ブランキングプラグ
グロメット ゴム 内径14MM

商品番号 0561114

EAN 4011231473996

価格はログイン後に表示されます
車体シーリングプラグ

商品番号 0561114

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

穴を塞ぐまたは閉じる際に使用

錆、風雨、経年劣化、


オゾン、オイル、ガソリンや溶媒の飛沫に優れた耐性を備えています。



片閉じ式です。



シリコン不使用
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
ドリル穴

14 mm

取り付け厚さ (h1)

2 mm

材料

ゴム

ノンシリコン

Yes

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報