折りたたみマスカー
カバーフィルム、接着ストリップ付き折りたたみマスカー
マスカー 140CMX33M
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
フラットクレープ粘着テープ付きカバーフィルム。
エッジ接着HDPEフィルム
- 折りたたみ済み
- 軽くエンボス加工
- 静電気を帯電
塗装への高い接着力
エンボス加工フィルムのため、塗料が流れません。
追加の固定用具は不要
静電気の帯電により、フィルムが貼り付きます。
使用方法
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
屋内のマスキング作業用。
使用方法
ロールをほどき、テープを貼り、切断して、フィルムを広げます
設計 | フラットクレープ粘着テープ付き |
粘着テープ下地材 | 含浸紙 |
フォイル下地材 | ポリエチレン |
接着ベース | 天然ゴム |
色 | Transparent (Folienmaterial), Chamois (Trägermaterial) |
幅(展開された) | 140 cm |
曲げ幅 | 20 cm |
ロールの長さ | 33 m |
粘着テープの厚さ | 140 µm |
フォイル厚さ | 10 µm |
スチールに対する接着力(単位長さ当たり) | 2,2 N/cm |
破断伸び / 条件 | 8 % / DIN EN 14410に準拠 |
最小 / 最大処理温度 | 10 まで 40 °C |
最小 / 最大温度耐性 | 0 まで 50 °C |
耐湿性 | はい |
紫外線抵抗性 | いいえ |
最大使用期間 | 2 d |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 12 月 / 20°Cおよび50%の湿度 |