ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットアダプター付きボディーソーブレード

フラットマウンティング付き車体ソーブレード
エアソー替刃14山 尻尾無 穴無し 10入

商品番号 06969141

EAN 4038898090670

価格はログイン後に表示されます
フラットアダプター付きボディーソーブレード

商品番号 06969141

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

車両の高強度車体パネル用の特殊な品質

高速切削と長い耐用年数を実現したデザイン



以下に最適:


  • Würth DST 380

  • Chigogo Pneumatics(CP)

  • Pneutec
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
長さの単位当たりの歯

14 PCS/インチ

最小 / 最大材料厚

4-10 mm

処理予定材料

木材, アルミニウム, 複合, プラスチック

長さ

90 mm

材料

バイメタル

ジグソーブレード接続タイプ

ウルトSP / ファイン

作業長さ

77 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報