ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

シャンク付き六角ボルト

ISO 4014スチール8.8、亜鉛めっき
六角ボルト A2K 8.8 WS30 M20X130 ISO4014

商品番号 005320 130
EAN 4045727347317

価格はログイン後に表示されます
シャンク付き六角ボルト

商品番号 005320 130

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 4014、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項DIN 931の代わりに使用
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
ネジ山タイプx公称径 (d1)

M20

長さ (l1)

130 mm

ヘッド高さ (k1)

12,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS30

標準

ISO 4014

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

トタン

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ山型

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ) (b)

52 mm

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報