高い締め付け力およびリリース力を実現。
- 設計:ミリ
- ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角
- 規格:DIN 475パートII準拠の平頭幅
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキの基本部本体、つや消しサテン仕上げ
- 形状:ストレート、届きにくい場所に適した非常に細いリングデザイン
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
汎用ジョイントシャフトフランジ、車軸ジョイント、ボールジョイント、サポートジョイント、車軸リンクスクリュージョイント。
![]() | |
二面幅 | 13x15mm |
長さ (L) | 367 mm |
リング厚さ (a1) | 11 mm |
リング厚さ2 (a2) | 12 mm |
リングの外径 (d1) | 20 mm |
リングの外径2 (d2) | 21,6 mm |
シャンク厚さ | 5 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |