ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

絶縁波形管、分割

波形絶縁管、分割
コルゲートチューブ 黒 内径13MMΦ

商品番号 0771990013

EAN 4048539231225

価格はログイン後に表示されます
絶縁波形管、分割

商品番号 0771990013

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

素早くシンプルなプロセスで組み立て済みケーブルハーネスを追加で設置できます。

アルコール、グリース、鉱油、ディーゼル燃料、ガソリンに対する耐性
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
例:熱、湿気、化合物、UV照射からのエンジンコンパートメント、車体、車両内装、機械/器具製造、スイッチキャビネット、車両配線の保護

公称幅

13 mm

外径

15,8 mm

内径

12,7 mm

設計

スリット入り

引火性

UL94に準拠したセルフ消火

最小 / 最大温度条件

-40 まで 120 °C

材料

PA 6 - ポリアミド

ハロゲンフリー

はい

紫外線抵抗性

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報