ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シールリング品揃え 1350ピース(システムケース4.4.1入り)。DIN 7603、形状A

DIN 7603、銅、1350ピース、Sysko
シールリングセット 銅DIN 7603 -CU-A-1350PCS

商品番号 5964046000

EAN 4046777219746

価格はログイン後に表示されます
シールリング品揃え 1350ピース(システムケース4.4.1入り)。DIN 7603、形状A

商品番号 5964046000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

無垢の銅

DIN 7603に適合するすべてのワッシャーは静止面上でフラットシール


固定ねじ付きパイプ接続をシールするために使用



銅製リングは耐食性があるため、どこにでも使用可能 (一部の強酸が存在する場合を除く)



形状A = フラットシール



耐熱最高+300°C
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
アソートメント / セットのピースの数

1350 PCS

製品重量(品目単位)

3429,000 g

シールリング品揃え 1350ピース(システムケース4.4.1入り)。DIN 7603、形状Aを含む:
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 10X14

説明:
1 mm x 10x14mm
A型
配信済み: 100 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 10X16

説明:
1 mm x 10x16mm
A型
配信済み: 100 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 12X16

説明:
1.5 mm x 12x16mm
A型
配信済み: 100 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 12X18

説明:
1.5 mm x 12x18mm
A型
配信済み: 100 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 14X18

説明:
1.5 mm x 14x18mm
A型
配信済み: 100 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 14X20

説明:
1.5 mm x 14x20mm
A型
配信済み: 100 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 16X22

説明:
1.5 mm x 16x22mm
A型
配信済み: 100 x
50 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 18X24

説明:
1.5 mm x 18x24mm
A型
配信済み: 50 x
50 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 20X26

説明:
1.5 mm x 20x26mm
A型
配信済み: 50 x
50 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 22X27

説明:
1.5 mm x 22x27mm
A型
配信済み: 50 x
50 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 24X30

説明:
2 mm x 24x30mm
A型
配信済み: 50 x
50 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 26X32

説明:
2 mm x 26x32mm
A型
配信済み: 50 x
50 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 28X34

説明:
2 mm x 28x34mm
A型
配信済み: 50 x
25 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 30X36

説明:
2 mm x 30x36mm
A型
配信済み: 25 x
25 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 32X38

説明:
2 mm x 32x38mm
A型
配信済み: 25 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 6X10

説明:
1 mm x 6x10mm
A型
配信済み: 100 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 8X12

説明:
1 mm x 8x12mm
A型
配信済み: 100 x
100 x
シールリング、銅、A型

銅シールワッシャー 8X14

説明:
1 mm x 8x14mm
A型
配信済み: 100 x
1 x
システムインサート、プラスチック、4.4.1

システムケース4.4.1 3列フレキシブル仕切リ

説明:
仕切りの数: 3 PCS; コンパートメント幅xコンパートメント深さxコンパートメント高さ: 315 x 62 x 52 mm
仕切りで固定されるため、さまざまな小型パーツの整理や収納に適しています。他システム仕切りとの組み合わせが可能。
配信済み: 1 x
15 x
システムインサート用プラスチックパーティションエレメント

システムケース4.4.1 3列フレキシブル仕切リ板 4枚セット

説明: プラスチックシステムインサート内を個別に仕切るための部品です。小型パーツの整理や収納に最適です。
配信済み: 15 x
1 x
システムケース4.4.1

システムケース 4.4.1

説明:
370 x 278 x 85 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み: 1 x