ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

絶縁波形管

波形絶縁管
コルゲートチューブ黒 切無し13Φ

商品番号 077199013

EAN 4011231772433

価格はログイン後に表示されます
絶縁波形管

商品番号 077199013

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Provides protection against heat, UV radiation, moisture and chemicals.
  • アルコール、グリース、鉱油、ディーゼル燃料、ガソリンに対する耐性

ネジ接続と保護等級IP 67のマニホールドの組み合わせにより、ADR/GGVSに従った危険物輸送規定に準拠
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
例:熱、湿気、化合物、UV照射からのエンジンコンパートメント、車体、車両内装、機械/器具製造、スイッチキャビネット、車両配線の保護

公称幅

13 mm

外径

15,8 mm

内径

12,7 mm

引火性

UL94 HBに準拠したセルフ消火

最小 / 最大温度条件

-40 まで 120 °C

材料

PA 6 - ポリアミド

ハロゲンフリー

はい

紫外線抵抗性

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報