ラウンドブレード
- ブレード:つや消しクロムメッキ
- チップ:DIN 5264-A、ISO 2380、Black Point
- 規格:DIN 5265
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
ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 1.2 x 6.5 mm |
ブレードの長さ (A) | 150 mm |
ハンドルの長さ (B) | 106 mm |
ハンドルの幅 (C) | 35 mm |