ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

パッキン

パッキン
トヨタ車用ドレンパッキング12X24X2.0

商品番号 0464012242
EAN 4011231393485

価格はログイン後に表示されます
パッキン

商品番号 0464012242

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個
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
内径 (d1)

12 mm

外径 (d2)

24 mm

厚さ (b)

2 mm

材料

軟質材料

適合自動車メーカー

ダイハツ, トヨタ

互換準拠

Daihatsu: 90044-30281-000, Toyota: 90430-12028

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報