ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

塗装面仕上げハンマー

車体平滑化ハンマー
ミラーハンマー 12ΦX200MM

商品番号 071574 325

EAN 4038898535805

価格はログイン後に表示されます
塗装面仕上げハンマー

商品番号 071574 325

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

塗装済みの車体のふくらみを修正する特殊なハンマー

特別な形状と研磨加工された打面により、ふくらみや引き上げ過ぎたへこみをていねいに伸ばすことができます。

注意事項

かけ屑が出ないように、打面にはクロムめっきを施していません。そのため、使用後は必ず油分を塗布してください。工具のマークは高光沢ポリッシュで修正できます。
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
フェイス径(ハンマー) (Ø)

12 mm

ハンドルの長さ

200 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報