ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

パッキン

パッキン
アルミニウムシールワッシャー 12X17X1.5

商品番号 046412 17

EAN 4045727838143

価格はログイン後に表示されます
パッキン

商品番号 046412 17

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個
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
内径 (d1)

12 mm

外径 (d2)

17 mm

厚さ (b)

1,5 mm

材料

アルミニウム

適合自動車メーカー

BMW

互換準拠

BMW: 07119963150, BMW: 07119963151

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報