ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ダブルエンドボックスレンチ、超ロング

ミリ、ダブルエンドボックスレンチ、超ロング
ストレートメガネレンチ 12X14

商品番号 0714235124

EAN 4053479369525

価格はログイン後に表示されます
ダブルエンドボックスレンチ、超ロング

商品番号 0714235124

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高い締め付け力およびリリース力を実現。
  • 設計:ミリ

  • ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角

  • 規格:DIN 475パートII準拠の平頭幅

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキの基本部本体、つや消しサテン仕上げ

  • 形状:ストレート、届きにくい場所に適した非常に細いリングデザイン
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
汎用ジョイントシャフトフランジ、車軸ジョイント、ボールジョイント、サポートジョイント、車軸リンクスクリュージョイント。

二面幅

12x14mm

長さ (L)

327 mm

リング厚さ (a1)

9,7 mm

リング厚さ2 (a2)

10,8 mm

リングの外径 (d1)

17,2 mm

リングの外径2 (d2)

20 mm

シャンク厚さ

4,5 mm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報