フェストン電球
フェストン電球、車両、標準
室内灯筒バルブ 12V / 10W 31MMX10.0Φ
商品番号 072017351
EAN 4045727190357
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
標準用途に対応する信頼性のあるOEM品質
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
車両
公称電圧 | 12 V/DC |
電力定格 | 10 W |
長さ (A) | 31 mm |
ガラスバルブの最大幅 | 10,1 mm |
コンタクト長さ | 3,5 mm |
ソケット名称 | SV8,5-8 |