フレキシブルラチェットヘッドにより、指が自由に使え、障害物に対処可能
- 高い締め付けトルクが得られる、特に頑丈なラチェット
- 設計:ミリ
- ドライブ:リング側POWERDRIV複六角、細歯72歯
- 規格:DIN 899相当の最大トルク
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、つや消しサテン仕上げ
- 形状:ヘッドオフセット15°、リング側180°ジョイント、ヘビーデューティーな用途に使用できる丈夫なヘッド
注意事項
この特殊工具は最大トルクにのみ対応しています。そのため、限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
オープンエンドでボルトを緩め、リング側のラチェット機構で締め付け
使用方法
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori F/max riportati a tabella).Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema
![]() | |
二面幅 (SW) | 12mm |
長さ (L) | 172 mm |
ジョーの厚さ (a1) | 5,8 mm |
リング厚さ (a2) | 8,2 mm |
ジョーの幅(外側) (b1) | 25,1 mm |
リングの外径 (d) | 22,7 mm |
最大トルク (F max.) | 89 Nm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |