リング側とオープン側の両方にラチェット機能を備えた革新的なレンチ
ドライブ:カスタマイズされたPOWERDRIV複六角リングエンド、オープンラチェットセグメントを備えたオープンエンド
規格:DIN 899準拠の最大トルク
形状:ストレートリングエンド、ジョー角度15°
キーを回すだけで、回転方向を変更できます。
特に狭いスペースで作業できる極細バージョン。安定して滑らかに動くよう精密に製造されたリングエンドを備えたリングコア
素材:クロムバナジウム鋼
基本部本体表面:クロムメッキ、つや消しサテン仕上げ
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
ユニオンスクリュージョイント(ブレーキライン、インジェクションライン、空調、油圧など)向け設計
![]() | |
二面幅 (SW) | 12mm |
長さ (L) | 171 mm |
ジョーの厚さ (a1) | 8,2 mm |
リング厚さ (a2) | 5,3 mm |
ジョーの幅(外側) (b1) | 24,6 mm |
リングの外径 (d) | 22,8 mm |
最大トルク (F max.) | 89 Nm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。