よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル六角ミリ、四角ミリ、複六角ミリ、六角インチ、トルクス頭
- ドライブ:リング側複六角、細歯、時計回りおよび反時計回りに動かせるリバースレバー付き72歯
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、高光沢ポリッシュ
- 形状:ヘッドオフセット:15°
- リング側角度15°
- ヘビーデューティーな用途に使用できる丈夫なヘッド
注意事項
特殊工具であるため、リング側は限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
オープンエンドでボルトを緩め、リングエンドのラチェット機構で締め付け
![]() | |
二面幅 (SW) | 12mm |
長さ (L) | 175 mm |
想定用途、6面 / 12面メトリック | 12mm |
想定用途、6面インペリアル | 15/32インチ |
想定用途、外側TX | E16 |
想定用途、4面 | 10mm |
ジョーの厚さ (a1) | 5,5 mm |
リング厚さ (a2) | 9,05 mm |
ジョーの幅(外側) (b1) | 25,0 mm |
リングの外径 (d) | 23,5 mm |
最大トルク (F max.) | 89 Nm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |