ジョイント式
- 設計:ミリ
- ドライブ:POWERDRIV、六角
- リング角度15°
- 230°の自在軸受け
- 丈夫なヘビーデューティーヘッド
- 低いパーツ用のカラー
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、つや消し
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
狭いスペースにあり届きにくいケーブルグランドに適した特殊設計。例:
- 8mm:ブレーキエア抜きニップルおよびブレーキライン
- 9mm:ブレーキエア抜きニップル。VWゴルフIVやトゥーランと同じ設計モデルのエア抜き継ぎ手
- 10、11、12mm:VW、フォード、オペル、メルセデスベンツ、BMWのブレーキライン。VWシャラン、セアトアルハンブラ、フォードギャラクシーのパワーステアリングライン。サーボポンプのオイルラインスクリュージョイント
- 13mm:フォード、ローバー、サーブのブレーキライン
- 13、14、17、19mm:VW、メルセデスベンツのボッシュコモンレール。ほとんどのメーカーの空調機接続(Waeco、デンソー、ボッシュ、ヘラーなど)
- 15mm:ボルボのディーゼルラインコモンレール
- 17mm:パサートの排気温センサー
- 16、18mm:新ISO標準オイルライン。クライスラーなどアメリカ車
![]() | |
二面幅 (SW) | 12mm |
長さ (L) | 148 mm |
リング厚さ (a1) | 9 mm |
リング厚さ2 (a2) | 9 mm |
リングの外径 (b1) | 22 mm |
リングの外径2 (b2) | 22 mm |
リング開口 (C1) | 9 mm |
リング開口2 (C2) | 9 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき高光沢サテン仕上げ |