フロントガラスライニングテープ 窓設置用
フロントガラスライニングテープ
ガラスボンド用スポンジテープ 12M
商品番号 0891655
EAN 4038898638889
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 優れた耐UV性
- 耐摩耗性、耐腐食性、耐湿性
- クリーンな加工/クリーンなエッジ仕上げ
- 最小圧縮率30 %により防水性を発揮
- ネオプレンに類似した、中硬質の多機能フォームシール
- 接着剤の面にある紙製の分離シートにより、適用中の膨張による形状の変化を低減
- 希釈済み酸類およびアルカリ溶液に対する優れた耐性
- DIN 4102、パート1、B2に準拠した難燃性
- 既定の測定により無駄を削減
- 希釈済み酸類およびアルカリ溶液に対する優れた耐性
- 既定の測定により無駄を削減
温度が低いと結露のリスクが高まり、テープの粘着性が低下します
- EU指令2000/53 (鉛、クロムVI、水銀、カドミウムを含まない) に準拠
- ABP DIN EN 13501-1に準拠: 2010クラスE燃焼挙動
- DIN 4102、パート1、B2に準拠した難燃性
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。テクニカルデータシートをご覧ください。
片面PVCフォーム粘着テープは、主にクローズドセル構造を持ち、中硬質フォームで構成されています。片面には、アクリル接着剤が塗布されており、もう一方の接着剤のない面には取り除くことのできる紙製剥離フィルムが貼られています。テープを圧縮すると、フロントガラスのライニングテープが水、空気、ほこりをシールできるようになります。このテープは、滑り止め材、空洞の充填、クッション材、電解腐食に対する保護としても使用できます。
表面は清潔で、乾燥し、ほこり、オイル、グリースが付着していない状態にしてください。推奨される洗浄剤はIPAクリーナーです (商品番号0893 223 500、0893 223 505)。テープは手で、ロールから直接、均等な圧力で貼ることができます。詳細については、テクニカルデータシートをご覧ください。
接着ベース | アクリレート |
色 | 黒 |
ロールの長さ | 12 m |
幅 | 4 mm |
全体の厚み | 6 mm |
最小 / 最大処理温度 | 10 まで 40 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -30 まで 70 °C |
建築材クラス / 条件 | B2 - 通常は可燃性 / DIN 4102-1に準拠 |
紫外線抵抗性 | はい |
濃度 | 130 kg/m³ |
熱伝導率λ / 条件 | 0.052 W/(m*K) / リーのディスク |
破断伸び | 155 % |
引張強さ | 30 N/cm² |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | Unlimited / 涼しくて乾燥した収納領域、5°C~25°C |