ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

薄肉熱収縮ホース

熱収縮ホース
熱収縮チューブ 青 12.7⇒6.4MM 5M

商品番号 0771870127

EAN 4011231772037

価格はログイン後に表示されます
薄肉熱収縮ホース

商品番号 0771870127

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 m

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

内側粘着性なし

ORSY® 10ディスペンサーシステムの段ボールコアに使用


UL 224(透明タイプを除く)
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
直径

12,7 mm

直径(収縮)

6,4 mm

収縮時のスリーブ壁厚さ

0,56 mm

誘電強度

20 kV/mm

最小 / 最大収縮温度

90 まで 200 °C

最小 / 最大温度条件

-55 まで 125 °C

材料

ポリオレフィン

難燃性

はい

長さ

5 m

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ORSY® 10ディスペンサーシステム 熱収縮ホース対応

ORSY10 配線ラック

x 1 個
リールホルダー SPS乾式研磨紙ディスペンサーシステム対応

ORSY配線コードホルダー