ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

DIN 125プレーン真ちゅう
真鍮ワッシャー 125 FORM A 5.3MM

商品番号 04005

EAN 4011231355544

価格はログイン後に表示されます
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー

商品番号 04005

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 300 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 125真ちゅう、裸
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M5

形状

A

内径 (d1)

5,3 mm

外径 (d2)

10 mm

厚さ (h1)

1 mm

標準

DIN 125

材料

真ちゅう

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報