DIN 125ポリアミド
- 鉱油、ガソリン、および弱アルカリ性溶液に耐性あり
- –40°Cから150°Cまでの温度で安定
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
適合ネジ山 | M7 |
形状 | A |
内径 (d1) | 7,4 mm |
外径 (d2) | 14 mm |
厚さ (h1) | 1,6 mm |
標準 | DIN 125 |
材料 | PA 6.6 - ポリアミド |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |