耐衝撃性が高い強化素材でできた、一体型六角ブレード / レンチアダプター
- 大型インパクトキャップ
- チップDIN 5264-A、ISO 2380、Black Point
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
ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 2 x 12 mm |
ブレードの長さ (A) | 200 mm |
ハンドルの長さ (B) | 120 mm |
ハンドルの幅 (C) | 40,5 mm |
二面幅、ドライバーブレード | 10 mm |
レンチ補助器具 | 16 mm |