ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ダブルエンドボックスレンチセット

ダブルエンドボックスレンチセット、8ピース
メガネレンチセット 12角 8PCS

商品番号 0714219010

EAN 4011231712484

価格はログイン後に表示されます
ダブルエンドボックスレンチセット

商品番号 0714219010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

設計:ミリ、ストレート
  • 8ピース

  • ドライブ:POWERDRIV複六角

  • 規格:DIN 837/ISO 1085

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:研磨加工済み、クロムメッキ

  • 形状:リング側ストレート、12ºの回転角。薄肉ヘッド、両側が皿頭

  • 短いシャフトと細いヘッドで、得に狭いスペースで使用できます。
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
アソートメント / セットのピースの数

8 PCS

二面幅

6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

ダブルエンドボックスレンチセットを含む:
1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv®

ストレートメガネ 10X11

説明:
10x11mm
設計:ミリ、ストレート
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv®

ストレートメガネ 12X13

説明:
12x13mm
設計:ミリ、ストレート
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv®

ストレートメガネ 14X15

説明:
14x15mm
設計:ミリ、ストレート
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv®

メガネレンチ 16X17

説明:
16x17mm
設計:ミリ、ストレート
配信済み: 1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv<SUP>®</SUP>
1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv®

メガネレンチ 18X19

説明:
18x19mm
設計:ミリ、ストレート
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv®

メガネレンチ 20X22

説明:
20x22mm
設計:ミリ、ストレート
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv®

メガネレンチ 6X7

説明:
6x7mm
設計:ミリ、ストレート
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ Powerdriv®

メガネレンチ 8X9

説明:
8x9mm
設計:ミリ、ストレート
配信済み: 1 x