ミリ、オープン、ユニオンナットレンチ
- ドライブ:POWERDRIV
- 規格:DIN 3118
- 形状:リング側角度15°、リング角度5°
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッド
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
ユニオンナットおよびパイプスクリュージョイントの締め付けおよび取り外し
![]() | |
二面幅 (SW) | 14x17mm |
長さ (L) | 195 mm |
リング厚さ (a1) | 11 mm |
リング厚さ2 (a2) | 12,5 mm |
リングの外径 (b1) | 27,4 mm |
リングの外径2 (b2) | 31,4 mm |
最小リング開口 (B1 min) | 11 mm |
最小リング開口2 (B2 min) | 14 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |