ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

パッキン

パッキン
ゴムドレンパッキング 11X21X2.5

商品番号 0464103002
EAN 4046778845043

価格はログイン後に表示されます
パッキン

商品番号 0464103002

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個
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
内径 (d1)

11 mm

外径 (d2)

21 mm

厚さ (b)

2,5 mm

材料

プラスチック

適合自動車メーカー

オペル / ボクスホール

互換準拠

Opel: 652526/3536966

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報