安全タップ、小型、完全絶縁
完全絶縁式小型安全グリッパー
テスター用 替クランプセット 11MM
商品番号 071553 850
EAN 4038898214670
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
IEC/EN 61010-2-031の要件に準拠
ここに示す商品は4mmの安全プラグ用ブッシュが取り付けられ、防塵保管できるよう、再密封可能なブリスターパッケージで提供されます。
- クランピング幅:11mm
- 定格電流/電圧:最大15A/300V CAT II。
- 絶縁された本体に4mmの安全ソケット付属。
- 提供内容:赤いタップ1個と黒いタップ1個。
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
接続ソケット径 | 4 mm |
最大公称電流 | 15 A |
最大公称電圧 | 300 V/AC/DC |
過電圧保護カテゴリー | CAT II/300V |
最大クランプ範囲 | 11 mm |