ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

オープンダブルリングレンチ

ジョイント付きオープンダブルエンドボックスレンチ
フレックスフレアナットレンチ 11MM

商品番号 071423011

EAN 4046778693354

価格はログイン後に表示されます
オープンダブルリングレンチ

商品番号 071423011

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ジョイント式
  • 設計:ミリ

  • ドライブ:POWERDRIV、六角

  • リング角度15°

  • 230°の自在軸受け

  • 丈夫なヘビーデューティーヘッド

  • 低いパーツ用のカラー

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、つや消し
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
狭いスペースにあり届きにくいケーブルグランドに適した特殊設計。例:


  • 8mm:ブレーキエア抜きニップルおよびブレーキライン

  • 9mm:ブレーキエア抜きニップル。VWゴルフIVやトゥーランと同じ設計モデルのエア抜き継ぎ手

  • 10、11、12mm:VW、フォード、オペル、メルセデスベンツ、BMWのブレーキライン。VWシャラン、セアトアルハンブラ、フォードギャラクシーのパワーステアリングライン。サーボポンプのオイルラインスクリュージョイント

  • 13mm:フォード、ローバー、サーブのブレーキライン

  • 13、14、17、19mm:VW、メルセデスベンツのボッシュコモンレール。ほとんどのメーカーの空調機接続(Waeco、デンソー、ボッシュ、ヘラーなど)

  • 15mm:ボルボのディーゼルラインコモンレール

  • 17mm:パサートの排気温センサー

  • 16、18mm:新ISO標準オイルライン。クライスラーなどアメリカ車

二面幅 (SW)

11mm

長さ (L)

148 mm

リング厚さ (a1)

9 mm

リング厚さ2 (a2)

9 mm

リングの外径 (b1)

22 mm

リングの外径2 (b2)

22 mm

リング開口 (C1)

8,5 mm

リング開口2 (C2)

8,5 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき高光沢サテン仕上げ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報