ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ISO 7089スチール200 HV亜鉛めっき

ISO 7089スチール200 HV亜鉛めっき
平ワッシャー A2K M20 200HV ISO 7089

商品番号 514920

価格はログイン後に表示されます

ISO 7089スチール200 HV亜鉛めっき

商品番号 514920

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7089, galvanized steel 200HV, blue passivated (A2K)
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M20

内径 (d1)

21 mm

外径 (d2)

37 mm

厚さ (h1)

3 mm

規格

ISO 7089

材料

スチール

ヴィッカース硬度、HV

200 HV

表面

トタン

ROHS互換

はい

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報