中性媒体、油、酸、およびアルコールへの耐性
- BPAフリー
- (EU) No. 10/2011およびFDAパラグラフ21 CFR 177.1520に準拠した食品安全性
- 食器洗い乾燥機、電子レンジ、冷凍庫に対応
測定カップの両側に印刷された黒色の目盛り:
- ミリリットルとリットルの1目盛り
- 米ガロンと英ガロンの1目盛り
用途
- オイル、クーラント、ウィンドウウォッシャーなどの移動に最適です
- 非常に頑丈で高品質のプロセス - 壊れにくく安定しています
- アウトレットノーズで安全に注入できます
- 人間工学に基づいた溝付きハンドルで、しっかりと握れます
容積 | 2 l |
材料 | ポリプロピレン- PP |
色 | Transluzent |
耐性 | オイル |
製品重量(品目単位) | 191 g |