ネジなしホースバンド
ネジなしホースバンド
クイックホースバンド 11.0MMΦ
商品番号 0541001110
EAN 4038898579847
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
	
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
取り付け高さが低い
取り付け高さが低い。クランピング範囲が狭い
最も狭いスペースでも正確な組み立てが可能
滑らかなバンド内部、ラウンドエッジ
けがやホースへのダメージを防止
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
燃料通気システム、エアバッグ、エア伝送パイプ
材料  | ステンレススチールA2、1.4301  | 
表面  | プレーン  | 
バンドの幅  | 7 mm  | 
適合最小 / 最大外径 (Da)  | 11.5-12.5 mm  | 
公称幅 (d1)  | 11,0 mm  | 
色  | 緑  | 
RoHS指令準拠  | はい  | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。