ミラー粘着テープ
ミラー粘着テープ
両面テープミラー用 1.0X19MMX25M
商品番号 08949180
EAN 4053478189919
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ポリエチレンの裏紙とアクリレート接着剤付きの両面粘着テープ
広範な一般的な表面との非常に優れた親和性
この粘着テープは、木材、金属、ガラス、石材、さらにPlexiglasやMakrolonなど、広範な異なる素材を接着するのに適しています。
高度な初期粘着性
テープを貼り付けると、すぐに十分に確かな接着力が得られます。
UVおよび湿気に対する耐性
この粘着テープは、屋内と屋外の両方でお使いいただけます。
優れたフィット性
このテープは、多少凹凸のある表面にも非常によくフィットします(ただし、凹凸部分がテープ自体の厚さよりも厚い場合はフィットしません)。
劣化に対する耐性
正しく使用すると、テープの弾力性が失われることはありません。
注意事項
- 接着する表面は乾燥し、ほこりやグリース、シリコンが付いていない必要があります。
- 確実に正しく接着するには、接着する素材にテープを十分に押し付ける必要があります。
- 24時間後に、最終接着力に到達します。
- 繊細な表面(たとえば、PP、PE、ゴム)や多孔質の表面(たとえば、木材、石材)では、予備テストを行ってください。
- 柔軟剤添加剤を含むプラスチックを接着する場合、柔軟剤によって接着剤コーティングが変化することがあります。これによって、接着力が低下します。
- 安全ミラー(ミラー背面の青色または緑色のフィルムで見分けることができます)については、通常は機械的な固定具を追加して使用するようミラーメーカーが推奨しています。
- 安全ミラー(ミラー背面の青色または緑色のフィルムで見分けることができます)の場合、使用するフィルムと接着剤の相互作用のため接着に問題が発生することがあります。PE/PPベースのフィルムでは、接着剤の効果が非常に低下します。したがって、すべてのケースで予備テストを行う必要があります。安全ミラー用にはさまざまなフィルムを使用できますが、機械的な固定具を追加するようにしてください。
組み立て説明書をご確認ください。
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
粘着テープは、屋内と屋外の両方でお使いいただけます。
ミラーの設置、窓バーの固定、衛生用品のディスペンサーとブラケットの接合、フックの固定にお使いいただけます。
接着ベース | アクリレート |
下地材 | ポリエチレンフォーム |
色 | 白 |
幅 | 19 mm |
長さ | 25 m |
厚さ | 1 mm |
破断伸び | 150 % |
25mm時の接着力 | 23 N |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 95 °C |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 40 °C |
最小最終強度 | 24 h |
耐湿性 | はい |
紫外線抵抗性 | はい |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 24 月 / 20°Cおよび50%の湿度 |