設計:ミリ
- 規格:DIN 3110/ISO 1085
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッド
- 形状:15°オフセット、丈夫なヘビーデューティーヘッド
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
|  | |
| 二面幅 | 10x11mm | 
| 長さ (L) | 158 mm | 
| ジョーの厚さ (a) | 5 mm | 
| レンチヘッドの外寸 (b1) | 22,5 mm | 
| レンチヘッド2の外寸 (b2) | 25 mm | 
| 材料 | クロムバナジウム鋼 | 
| 表面 | クロムめっき | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。